Motion
M676020
Gancho giratorio de buje Latchlok® - 5/8 pulg., Grado 80/100, 3.22 pulg. de abertura, Capacidad de 22600 lb
Artículo MI #07151396
No. Fabricante M676020
Precio447.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gancho giratorio de buje Latchlok® - 5/8 pulg., Grado 80/100, 3.22 pulg. de abertura, Capacidad de 22600 lb
Artículo MI #07151396
No. Fabricante M676020
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
Precio447.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del gancho
    5/8 pulg.
  • Longitud
    7.37 pulg.
  • Ancho de apertura
    3.22 pulg.
  • Alcance
    13.3500 pulg.
  • Peso
    17.67 lb
  • Ancho
    1.85 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    WLL: de 4,3 a 22,6 libras Tamaños: de 9/32 a 5/8 pulg. Los ganchos Latchlok están diseñados para un montaje simplificado y un acoplamiento de carga más seguro. Encastrado, el botón de liberación no se abrirá accidentalmente si la cadena se afloja e impide que el gancho se abra si se engancha a un objeto que sobresale.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Calidad del gancho
    Grado 80/100
  • Tipo de gancho
    Gancho Latchlok® de estilo giratorio con casquillo
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Herc-Alloy®
  • Capacidad de peso
    22600 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
M676020 CONJUNTO DE GANCHO GIRATORIO TIPO 5/8"
  • El ojo se coloca fácilmente para fijarlo a la carga
  • 100 % probado
  • Cumple con los estándares ASTM A952
  • Certificación de prueba disponible
  • Acabado con revestimiento en polvo naranja duradero
  • Para eslinga de cadena soldada de 7/32", utilice gancho Lodelok giratorio de 9/32"
  • Gancho de bloqueo positivo
  • 4:1 factor de diseño

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron