Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje5/8 pulg. a 11.0000 UNC
- Tamaño del eje5/8-11
- Altura total1.1000 pulg.
- Longitud total7.0000 pulg.
- Ancho general7.0000 pulg.
- Peso10.52 lb
- Rueda Diámetro7 pulg.
- Rueda Grosor1/4 pulg.
Detalles
- AplicaciónAmolado
- Tipo de ejeRoscado
- ColorNegro
- Descripción Palabra clave5/8-11 Eje roscado
- Información generalLa fecha de validez determina la vida útil
- GradoR
- Número de grano24
- Número de Upc del fabricante012382571245
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.8500 rpm
- Cantidad del paquete10
- Compensación de herramientasAmoladora en ángulo recto
- UPC_NO012382571245
- Dureza de la ruedaR
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
- Los granos de óxido de aluminio de primera calidad proporcionan un corte suave y un rendimiento uniforme
- Una mayor vida útil de la rueda reduce los cambios y elimina más material
- La línea de uso óptimo pendiente de patente ayuda a maximizar la vida útil de las ruedas, mejorando la productividad y la sostenibilidad
- Diseñado con fibra de vidrio cortada desde el borde para un afilado agresivo desde el primer momento
- Avanzado 2
- La formulación de unión 0 reduce el desgaste desigual de los bordes y el astillamiento, lo que mejora la experiencia del operador y prolonga la vida útil de la rueda
- El buje de metal con tuerca de 5/8" - 11 permite un rápido spin-on, cambio de spin-off y elimina el roscado cruzado o la adherencia al husillo debido a la acumulación de calor
- Ideal para usar en acero y metal