Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro14.0000 pulg.
- Radio de filete0.06 pulg.
- Ancho del anillo interior0.5000 pulg.
- Exterior Diámetro15.0000 pulg.
- En general Ancho0.5000 pulg.
- Clasificación de precisiónABEC 1F
- Peso2.73 lb
Detalles
- Detalles adicionalesKD140CP0-RBC - Rodamientos de bolas de sección fina - Contacto radial, tipo C - Orificio de 14", 15" OD, 0.5" de ancho
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaLatón/No metálico
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónKD140CP0 SECCIÓN FINA BB
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- Descripción largaKD140CP0-RBC El cojinete de bolas de sección fina ofrece 14.0000 pulg. de diámetro interior, diámetro interior recto, cierre abierto, 15.0000 pulg. de diámetro exterior, 0.5000 pulg. de ancho, construido para maquinaria de alta velocidad.
- Número de catálogo del fabricanteKD140CP0-RBC
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637400027575
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- RPM Máx.1380 rpm
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-60 A 250 °F
- Forma de anillo exteriorRecto
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Capacidad de carga dinámica radial3460 lbf
- Capacidad de carga estática radial9920 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado
- Tipo de selloAbierta(s)
- SerieRBC®
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Estándares cumplidosMIL-PRF-23827, MIL-PRF-3150
- Tipo de cojineteContacto radial
- UPC_NO637400027575
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de RBC para embalajeSoluciones de cojinetes de eritrocitos para aplicaciones de embalaje como paletización y llenado de latas y botellas.
Ver la documentación
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación