Motion
MIUS900-4L

TSUBAKI (UST)
MIUS900-4L

Embrague de leva - Serie MIUS, diámetro de orificio de 4.7500 pulg., diámetro general de 120.0000 pulg., 304.80 mm, capacidad de par de torsión de 18070.2 pies-lbs
Artículo MI #07159429
No. Fabricante MIUS900-4L
Precio38,304.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
MIUS900-4L

Embrague de leva - Serie MIUS, diámetro de orificio de 4.7500 pulg., diámetro general de 120.0000 pulg., 304.80 mm, capacidad de par de torsión de 18070.2 pies-lbs
Artículo MI #07159429
No. Fabricante MIUS900-4L
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
Precio38,304.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    4.7500 pulg.
  • Tamaño del orificio
    4.7500 pulg., 125.41 mm
  • Tamaño del chavetero
    1.0000 pulg. x 1/2 pulg.
  • Ancho exterior
    6.3800 pulg.;162.05 mm
  • Diámetro exterior
    120.0000 pulg., 304.80 mm
  • Diámetro total
    120.0000 pulg., 304.80 mm
  • Ancho general
    6.3800 pulg., 162.05 mm
  • Peso
    155.423 lb

Detalles

  • Aplicación del embrague
    Indexación
  • Arrastrar par
    6.940 pies-lb
  • Número de Upc del fabricante
    097039687326
  • Número de orificios de pernos
    10
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    20 rpm
  • Serie
    MIUS
  • Capacidad de par
    18070.2 pies-libras
  • UPC_NO
    097039687326

Descripción general

Descripción del fabricante
ASIENTO PARA TECLAS DE MIUS900 4.750" 1X1/2"
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"