Motion
MIUS750-3D

TSUBAKI (UST)
MIUS750-3D

Embrague de leva - Serie MIUS, diámetro de orificio de 3.2500 pulg., diámetro general de 8.7500 pulg., 222.25 mm, capacidad de par de torsión de 7006.8 pies-lbs
Artículo MI #07159442
No. Fabricante MIUS750-3D
Precio19,390.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
MIUS750-3D

Embrague de leva - Serie MIUS, diámetro de orificio de 3.2500 pulg., diámetro general de 8.7500 pulg., 222.25 mm, capacidad de par de torsión de 7006.8 pies-lbs
Artículo MI #07159442
No. Fabricante MIUS750-3D
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
Precio19,390.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del orificio
    3.2500 pulg., 82.55 mm
  • Tamaño del chavetero
    3/4 pulg. x 1/4 pulg.
  • Ancho exterior
    6.0000 pulg.;152.40 mm
  • Diámetro exterior
    8.7500 pulg., 222.25 mm
  • Diámetro total
    8.7500 pulg., 222.25 mm
  • Ancho general
    6.0000 pulg., 152.40 mm
  • Peso
    81.570 lb

Detalles

  • Aplicación del embrague
    Indexación
  • Arrastrar par
    3.039 pies-lb
  • Número de Upc del fabricante
    097039254450
  • Número de orificios de pernos
    8
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    30 rpm
  • Serie
    MIUS
  • Capacidad de par
    7006.8 pies-libras
  • UPC_NO
    097039254450

Descripción general

Descripción del fabricante
ASIENTO PARA TECLAS DE MIUS750 3.250" 3/4X1/4"