Motion
MGUS900-4D

TSUBAKI (UST)
MGUS900-4D

Embrague de leva - Serie MGUS, diámetro interior de 4.2500 pulg., 1.0000 pulg., 120.0000 pulg., 25.40 mm, diámetro total de 304.80 mm, capacidad de torsión de 18070.2 pies-lbs
Artículo MI #07159455
No. Fabricante MGUS900-4D
Precio37,742.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
MGUS900-4D

Embrague de leva - Serie MGUS, diámetro interior de 4.2500 pulg., 1.0000 pulg., 120.0000 pulg., 25.40 mm, diámetro total de 304.80 mm, capacidad de torsión de 18070.2 pies-lbs
Artículo MI #07159455
No. Fabricante MGUS900-4D
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
Precio37,742.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    4.2500 pulg.
  • Tamaño del orificio
    4.2500 pulg., 107.95 mm
  • Tamaño del chavetero
    1.0000 pulg. x 1/2 pulg.
  • Ancho exterior
    6.3800 pulg.;162.05 mm
  • Diámetro exterior
    1.0000 pulg., 120.0000 pulg., 25.40 mm, 304.80 mm
  • Diámetro total
    1.0000 pulg., 120.0000 pulg., 25.40 mm, 304.80 mm
  • Ancho general
    6.3800 pulg., 162.05 mm
  • Peso
    155.423 lb

Detalles

  • Aplicación del embrague
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Arrastrar par
    4.993 pies-lb
  • Número de Upc del fabricante
    097039686503
  • Número de orificios de pernos
    10
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    1200 rpm
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    400 rpm
  • Serie
    MGUS
  • Capacidad de par
    18070.2 pies-libras
  • UPC_NO
    097039686503

Descripción general

Descripción del fabricante
EMBRAGUE DE CAM DE MGUS900 4.250"
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"