Motion
MIUS700-1R

TSUBAKI (UST)
MIUS700-1R

Embrague de leva - Serie MIUS, diámetro de orificio de 1.9380 pulg., diámetro general de 7.1250 pulg., 180.98 mm, capacidad de par de torsión de 4336.9 pies-lbs
Artículo MI #07159472
No. Fabricante MIUS700-1R
Precio8,025.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
MIUS700-1R

Embrague de leva - Serie MIUS, diámetro de orificio de 1.9380 pulg., diámetro general de 7.1250 pulg., 180.98 mm, capacidad de par de torsión de 4336.9 pies-lbs
Artículo MI #07159472
No. Fabricante MIUS700-1R
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
Precio8,025.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.9380 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.9380 pulg., 30.32 mm
  • Tamaño del chavetero
    1/2 pulg. x 1/4 pulg.
  • Ancho exterior
    5.0000 pulg.;127 mm
  • Diámetro exterior
    7.1250 pulg., 180.98 mm
  • Diámetro total
    7.1250 pulg., 180.98 mm
  • Ancho general
    5.0000 pulg., 127 mm
  • Peso
    42.989 lb

Detalles

  • Aplicación del embrague
    Indexación
  • Arrastrar par
    1.940 pies-lb
  • Número de Upc del fabricante
    097039254221
  • Número de orificios de pernos
    6
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    30 rpm
  • Serie
    MIUS
  • Capacidad de par
    4336.9 pies-libras
  • UPC_NO
    097039254221

Descripción general

Descripción del fabricante
EMBRAGUE DE CAM DE MIUS700 1.937"
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"