Motion
PBUS5-J-LH

TSUBAKI (UST)
PBUS5-J-LH

Embrague de leva - Serie PBUS, diámetro de orificio de 5/8 in, capacidad de par de torsión de 108.4 ft-lbs
Artículo MI #07159494
No. Fabricante PBUS5-J-LH
Precio1,375.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
PBUS5-J-LH

Embrague de leva - Serie PBUS, diámetro de orificio de 5/8 in, capacidad de par de torsión de 108.4 ft-lbs
Artículo MI #07159494
No. Fabricante PBUS5-J-LH
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
Precio1,375.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Peso
    1.30 lb

Detalles

  • Serie
    PBUS
  • Capacidad de par
    108.4 pies-libras
  • UPC_NO
    097039257093

Descripción general

Descripción del fabricante
EMBRAGUE DE CAM IZQUIERDO DE PBUS5 0.625"
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"