Motion
MIUS600-50

TSUBAKI (UST)
MIUS600-50

Embrague de leva - Serie MIUS, diámetro de orificio de 50 mm, capacidad de par de torsión de 2316 ft-lbs
Artículo MI #07159513
No. Fabricante MIUS600-50
Precio4,027.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
MIUS600-50

Embrague de leva - Serie MIUS, diámetro de orificio de 50 mm, capacidad de par de torsión de 2316 ft-lbs
Artículo MI #07159513
No. Fabricante MIUS600-50
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
Precio4,027.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    50 mm
  • Peso
    19.00 lb

Detalles

  • Serie
    MIUS
  • Capacidad de par
    2316 pies-libras
  • UPC_NO
    097039253781

Descripción general

Descripción del fabricante
MIUS600 50MM EMBRAGUE DE LA LEVA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"