Motion
TSS8
Embrague mecánico - Serie TSS, diámetro interior de 8 mm, 0.9450 pulg., diámetro total de 21 mm, capacidad de torsión de 4.9 ft-lbs
Artículo MI #07159553
No. Fabricante TSS8
Precio591.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague mecánico - Serie TSS, diámetro interior de 8 mm, 0.9450 pulg., diámetro total de 21 mm, capacidad de torsión de 4.9 ft-lbs
Artículo MI #07159553
No. Fabricante TSS8
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
Precio591.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    8 mm
  • Tamaño del orificio
    0.3150 pulg., 8 mm
  • Tamaño del chavetero
    2 mm x 1 mm
  • Ancho exterior
    0.3150 pulg.;8 mm
  • Diámetro exterior
    0.9450 pulg., 21 mm
  • Diámetro total
    0.9450 pulg., 21 mm
  • Ancho general
    0.3150 pulg., 8 mm
  • Peso
    0.031 lb

Detalles

  • Aplicación del embrague
    Exceso
  • Tipo de embrague
    Embrague de rodamiento unidireccional
  • Número de Upc del fabricante
    097039257741
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    6000 rpm
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    3000 rpm
  • Serie
    TSS
  • Capacidad de par
    4.9 pies-libras

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE TSS 8MM I.D. KW, 24MM O.D.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"