Motion
TSS10
Embrague de leva - Serie TSS, diámetro interior de 10 mm, 1.1810 pulg., diámetro total de 30 mm, capacidad de torsión de 8.9 ft-lbs
Artículo MI #07159572
No. Fabricante TSS10
Precio549.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague de leva - Serie TSS, diámetro interior de 10 mm, 1.1810 pulg., diámetro total de 30 mm, capacidad de torsión de 8.9 ft-lbs
Artículo MI #07159572
No. Fabricante TSS10
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
Precio549.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    10 mm
  • Tamaño del orificio
    0.3940 pulg., 10 mm
  • Tamaño del chavetero
    3 mm x 1.40 mm
  • Ancho exterior
    0.3540 pulg.;9 mm
  • Diámetro exterior
    1.1810 pulg., 30 mm
  • Diámetro total
    1.1810 pulg., 30 mm
  • Ancho general
    0.3540 pulg., 9 mm
  • Peso
    0.059 lb

Detalles

  • Aplicación del embrague
    Exceso
  • Tipo de embrague
    Embrague de rodamiento unidireccional
  • Arrastrar par
    0.005 pies-lb
  • Número de Upc del fabricante
    097039257758
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    4500 rpm
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    2300 rpm
  • Serie
    TSS
  • Capacidad de par
    8.9 pies-libras
  • UPC_NO
    097039257758

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE TSS 10MM I.D. KW, 30MM O.D.