Motion
MGUS600-2

TSUBAKI (UST)
MGUS600-2

Embrague de leva - Serie MGUS, diámetro interior de 2.0000 pulg., 0.3800 pulg., 5.3750 pulg., 136.53 mm, diámetro total de 9.53 mm, capacidad de torsión de 2315.9 pies-lbs
Artículo MI #07159573
No. Fabricante MGUS600-2
Precio3,469.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
MGUS600-2

Embrague de leva - Serie MGUS, diámetro interior de 2.0000 pulg., 0.3800 pulg., 5.3750 pulg., 136.53 mm, diámetro total de 9.53 mm, capacidad de torsión de 2315.9 pies-lbs
Artículo MI #07159573
No. Fabricante MGUS600-2
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
Su precio$3,469.90/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2.0000 pulg., 50.80 mm
  • Tamaño del chavetero
    3/8 pulg. x 1/8 pulg.
  • Ancho exterior
    3.7500 pulg.;95.25 mm
  • Diámetro exterior
    0.3800 pulg., 5.3750 pulg., 136.53 mm, 9.53 mm
  • Diámetro total
    0.3800 pulg., 5.3750 pulg., 136.53 mm, 9.53 mm
  • Ancho general
    3.7500 pulg., 95.25 mm
  • Peso
    18.959 lb

Detalles

  • Aplicación del embrague
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Arrastrar par
    0.627 pies-lb
  • Número de Upc del fabricante
    097039253248
  • Número de orificios de pernos
    6
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    2100 rpm
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    700 rpm
  • Serie
    MGUS
  • Capacidad de par
    2315.9 pies-libras
  • UPC_NO
    097039253248

Descripción general

Descripción del fabricante
ASIENTO PARA TECLAS DE MGUS600 2.000" 3/8X1/8"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like