Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno80 mm
- Tamaño del orificio3.1490 pulg., 80 mm
- Tamaño del chavetero22 mm x 5.40 mm
- Ancho exterior6.0000 pulg.;152.40 mm
- Diámetro exterior0.8700 pulg., 8.7500 pulg., 22 mm, 222.25 mm
- Diámetro total0.8700 pulg., 8.7500 pulg., 22 mm, 222.25 mm
- Ancho general6.0000 pulg., 152.40 mm
- Peso81.570 lb
Detalles
- Aplicación del embragueRetroceso, indexación, exceso de marcha
- Arrastrar par2.530 pies-lb
- Número de Upc del fabricante097039251497
- Número de orificios de pernos8
- Carrera interior de sobrecarrera Rpm1800 rpm
- Carrera exterior de sobrecarrera Rpm600 rpm
- SerieMGUS
- Capacidad de par7006.8 pies-libras
- UPC_NO097039251497
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Serie de elevadores Tusbaki Workhorse PremiumDiseñado para ser el caballo de batalla del segmento de los elevadores industriales. Utiliza aceros de primera calidad en todo el producto, combinados con tratamientos térmicos patentados y controlados con precisión, para garantizar la fiabilidad líder del mercado.
Ver la documentación
Cadena de la serie Tsubaki TitanLa cadena Titan integra los últimos avances de la investigación y el desarrollo de Tsubaki para aumentar la vida útil de las cadenas de rodillos en entornos de alta velocidad y hostiles.
Ver la documentación
Supercadena de acero inoxidable TsubakiUn revolucionario avance en acero inoxidable. Acero inoxidable con la resistencia del carbono. La cadena Super Stainless puede sustituir a la cadena de acero al carbono una por una. Esto ayuda a reducir los costos mientras se opera con las mismas cargas que la cadena de acero al carbono estándar.
Ver la documentación
Folleto de potencia y rendimiento para la industria avícola de Tsubaki en EE. UU.En el mundo actual, la industria avícola desempeña un papel fundamental como una fuente significativa de alimentos asequibles y ricos en proteínas para miles de millones de personas en todo el mundo.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de la industria de manipulación de unidades Tsubaki
Cuando se trata de los sistemas de clasificación avanzados que ofrecen operaciones de distribución y cumplimiento automatizadas eficientes para minoristas, fabricantes y proveedores de logística de todo el mundo,
Motion Folleto de capacidades de cemento
Proporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.