Motion
PBUS12-40-LH

TSUBAKI (UST)
PBUS12-40-LH

Embrague de leva - Serie PBUS, diámetro de orificio de 1.5750 pulg., diámetro total de 4.4490 pulg., 113 mm, capacidad de torsión de 1128.5 pies-lbs
Artículo MI #07159675
No. Fabricante PBUS12-40-LH
Precio2,670.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
PBUS12-40-LH

Embrague de leva - Serie PBUS, diámetro de orificio de 1.5750 pulg., diámetro total de 4.4490 pulg., 113 mm, capacidad de torsión de 1128.5 pies-lbs
Artículo MI #07159675
No. Fabricante PBUS12-40-LH
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
Precio2,670.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5750 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.5750 pulg., 40.01 mm
  • Diámetro del cubo
    2 5000/2.4990 pulg., 63 50/63.48 mm
  • Ancho exterior
    3.8750 pulg.;98.25 mm
  • Diámetro exterior
    4.4490 pulg., 113 mm
  • Diámetro total
    4.4490 pulg., 113 mm
  • Ancho general
    3.8750 pulg., 98.25 mm
  • Peso
    7.937 lb

Detalles

  • Aplicación del embrague
    Indexación
  • Arrastrar par
    0.288 pies-lb
  • Número de Upc del fabricante
    097039256980
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    800 rpm
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    300 rpm
  • Rotación
    Izquierda
  • Serie
    PBUS
  • Capacidad de par
    1128.5 pies-libras
  • UPC_NO
    097039256980

Descripción general

Descripción del fabricante
PBUS12 40MM EMBRAGUE DE LA LEVA IZQUIERDA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good