Motion
PBUS5-16-RH

TSUBAKI (UST)
PBUS5-16-RH

Embrague de leva - Serie PBUS, diámetro interior de 16 mm, 2.3620 pulg., diámetro total de 60 mm, capacidad de torsión de 108.4 ft-lbs
Artículo MI #07159686
No. Fabricante PBUS5-16-RH
Precio1,375.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
PBUS5-16-RH

Embrague de leva - Serie PBUS, diámetro interior de 16 mm, 2.3620 pulg., diámetro total de 60 mm, capacidad de torsión de 108.4 ft-lbs
Artículo MI #07159686
No. Fabricante PBUS5-16-RH
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
Precio1,375.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    16 mm
  • Tamaño del orificio
    0.6300 pulg., 16.00 mm
  • Diámetro del cubo
    1 2500/1.2490 pulg., 31 75/31.72 mm
  • Ancho exterior
    2.7500 pulg.;69.85 mm
  • Diámetro exterior
    2.3620 pulg., 60 mm
  • Diámetro total
    2.3620 pulg., 60 mm
  • Ancho general
    2.7500 pulg., 69.85 mm
  • Peso
    1.279 lb

Detalles

  • Aplicación del embrague
    Indexación
  • Arrastrar par
    0.148 pies-lb
  • Número de Upc del fabricante
    097039256898
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    1800 rpm
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    900 rpm
  • Rotación
    Mano derecha
  • Serie
    PBUS
  • Capacidad de par
    108.4 pies-libras
  • UPC_NO
    097039256898

Descripción general

Descripción del fabricante
PBUS5 16MM EMBRAGUE DE LA LEVA DE LA DERECHA