Motion
MIUS700-50

TSUBAKI (UST)
MIUS700-50

Embrague de leva - Serie MIUS, diámetro interior de 50 mm, 7.1250 pulg., diámetro total de 180.98 mm, capacidad de torsión de 4336.9 ft-lbs
Artículo MI #07159697
No. Fabricante MIUS700-50
Precio8,025.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
MIUS700-50

Embrague de leva - Serie MIUS, diámetro interior de 50 mm, 7.1250 pulg., diámetro total de 180.98 mm, capacidad de torsión de 4336.9 ft-lbs
Artículo MI #07159697
No. Fabricante MIUS700-50
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
Precio8,025.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    50 mm
  • Tamaño del orificio
    1.9690 pulg., 50 mm
  • Tamaño del chavetero
    14 mm x 3.80 mm
  • Ancho exterior
    5.0000 pulg.;127 mm
  • Diámetro exterior
    7.1250 pulg., 180.98 mm
  • Diámetro total
    7.1250 pulg., 180.98 mm
  • Ancho general
    5.0000 pulg., 127 mm
  • Peso
    42.989 lb

Detalles

  • Aplicación del embrague
    Indexación
  • Arrastrar par
    1.940 pies-lb
  • Número de Upc del fabricante
    097039685018
  • Número de orificios de pernos
    6
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    30 rpm
  • Serie
    MIUS
  • Capacidad de par
    4336.9 pies-libras
  • UPC_NO
    097039685018

Descripción general

Descripción del fabricante
MIUS700 50MM EMBRAGUE DE LA LEVA