Motion
MIUS800-90

TSUBAKI (UST)
MIUS800-90

Embrague de leva - Serie MIUS, diámetro interior de 90 mm, 100.0000 pulg., diámetro total de 254 mm, capacidad de torsión de 12981.1 ft-lbs
Artículo MI #07159708
No. Fabricante MIUS800-90
Precio25,140.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
MIUS800-90

Embrague de leva - Serie MIUS, diámetro interior de 90 mm, 100.0000 pulg., diámetro total de 254 mm, capacidad de torsión de 12981.1 ft-lbs
Artículo MI #07159708
No. Fabricante MIUS800-90
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
Precio25,140.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    90 mm
  • Tamaño del orificio
    3.5430 pulg., 90 mm
  • Tamaño del chavetero
    22 mm x 5.40 mm
  • Ancho exterior
    6.0000 pulg.;152.40 mm
  • Diámetro exterior
    100.0000 pulg., 254 mm
  • Diámetro total
    100.0000 pulg., 254 mm
  • Ancho general
    6.0000 pulg., 152.40 mm
  • Peso
    102.513 lb

Detalles

  • Aplicación del embrague
    Indexación
  • Arrastrar par
    6.144 pies-lb
  • Número de Upc del fabricante
    097039687166
  • Número de orificios de pernos
    8
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    20 rpm
  • Serie
    MIUS
  • Capacidad de par
    12981.1 pies-libras
  • UPC_NO
    097039687166

Descripción general

Descripción del fabricante
MIUS800 90MM ASIENTO CLAVE 22X5.4MM