Especificaciones
Dimensiones
- Altura total13.700 pulg.
- Longitud total3.250 pulg.
- Ancho general3.580 pulg.
- Tamaño del puerto1/2 NPT
Detalles
- País de origenJP
- Caudal de aire de entrada7.910 scfm
- Temperatura máxima de funcionamiento122 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento23 °F
- Presión mínima de funcionamiento43 psi
- Caudal de aire de salida6.000 scfm
- Caudal de aire de purga1.906 scfm
- Punto de rocío estándar-40 °F
Descripción general
- Serie de secadores de aire con membrana
- Estilo de unidad única
- 10 tamaños disponibles
- Tamaños de puerto: 1/8" a 1/2"