Motion
PLR602
Tapa de drenaje DrainBlocker® - Aplicación: sin cojinete de peso, 30 in L, 30 in W
Artículo MI #07164691
No. Fabricante PLR602
Precio897.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapa de drenaje DrainBlocker® - Aplicación: sin cojinete de peso, 30 in L, 30 in W
Artículo MI #07164691
No. Fabricante PLR602
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
Su precio$897.69/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    30 pulg.
  • Ancho
    30 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Cojinete sin peso
  • Material
    •Parte superior - Polipropileno•Parte inferior - Poliuretano
  • Tipo de producto
    Protectores de drenaje para tormentas y alcantarillas

Descripción general

Descripción del fabricante
PLR602 BLOQUEADOR DE DRENAJE 30X30
  • El diseño asequible le ayuda a cumplir con los requisitos del plan de derrames sin comprar más cobertura de la que necesita
  • Especialmente diseñado para trabajar en aplicaciones de derrames de emergencia; se monta en una pared (el soporte se vende por separado) o se almacena en un kit para derrames
  • La capa superior de polipropileno evita que la cubierta de drenaje se estire o se desgarre al recogerla
  • La capa inferior de uretano supersellante crea un sellado hermético en las aberturas de drenaje
  • La cubierta es resistente a productos químicos, aceites y detergentes
  • Empaquetado en un tubo de almacenamiento de alta visibilidad y fácil apertura para que los trabajadores puedan encontrarlo rápidamente y llegar al derrame
  • El tubo de almacenamiento es solo para uso en interiores; para almacenamiento en exteriores, utilice un tubo de almacenamiento resistente al clima para el drenaje de respuesta rápida PIGCubierta de drenaje de bloqueo (PLR700)

También puede gustarle

Los clientes también compraron