Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro0.6250 pulg.
- Valor P máximo8000
- Valor PV máximo75000
- Exterior Diámetro1.1875 pulg.
- Grosor0.1250 pulg.
Detalles
- Material del cojineteMetal en polvo BB-16
- Catálogo del fabricante
- Valor V máx.35
- Rango de temperatura de funcionamiento10 a 220 oF
- Tipo de productoArandelas de empuje de manga lisa
- UPC_NO717905217685
Descripción general
Descripción del fabricante
ARANDELA DE EMPUJE DE ALEACIÓN DE BRONCE BBTW020038004