Motion
SUCP206-20CCFG1

NTN
SUCP206-20CCFG1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohadas serie Sentinel - Orificio de 1-1/4 pulg., Montaje de base 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo), Material de carcasa de acero inoxidable
Artículo MI #07167628
No. Fabricante SUCP206-20CCFG1
Precio506.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCP206-20CCFG1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohadas serie Sentinel - Orificio de 1-1/4 pulg., Montaje de base 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo), Material de carcasa de acero inoxidable
Artículo MI #07167628
No. Fabricante SUCP206-20CCFG1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$506.23/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.6875 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.7600 pulg.
  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de carcasa
    Cojinete del bloque de la almohada
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    4547359973211
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    4547359973211

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCP206-20CCFG1 BLOQUE DE ALMOHADA, INOXIDABLE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good