Motion
SUCPA204-12CCFG1

NTN
SUCPA204-12CCFG1

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base roscada, calibre de 3/4 in, material de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #07167654
No. Fabricante SUCPA204-12CCFG1
Precio427.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCPA204-12CCFG1

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base roscada, calibre de 3/4 in, material de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #07167654
No. Fabricante SUCPA204-12CCFG1
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
Precio427.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.3125 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    2.0000 pulg.
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de base roscada
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    4547359898743
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    4547359898743

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCPA204-12CCFG1 ALMOHADA BASE ROSCADA BLK
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"