Motion
SUCP207-23CCFG1

NTN
SUCP207-23CCFG1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohadas serie Sentinel - Orificio de 1-7/16 pulg., Montaje de base 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo), Material de carcasa de acero inoxidable
Artículo MI #07167667
No. Fabricante SUCP207-23CCFG1
Precio753.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCP207-23CCFG1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohadas serie Sentinel - Orificio de 1-7/16 pulg., Montaje de base 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo), Material de carcasa de acero inoxidable
Artículo MI #07167667
No. Fabricante SUCP207-23CCFG1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio753.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.8750 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.0000 pulg.
  • Diámetro interno
    1-7/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de carcasa
    Cojinete del bloque de la almohada
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    4547359898941
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    4547359898941

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCP207-23CCFG1, BLOQUE DE ALMOHADA, ACERO INOXIDABLE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"