Motion
SUCT205-16CCFG1

NTN
SUCT205-16CCFG1

Unidad de cojinete de bolas de captación - Montaje lateral, calibre de 1 pulg., carcasa de acero inoxidable, collarín de tornillo de fijación, servicio normal
Artículo MI #07167670
No. Fabricante SUCT205-16CCFG1
Precio365.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCT205-16CCFG1

Unidad de cojinete de bolas de captación - Montaje lateral, calibre de 1 pulg., carcasa de acero inoxidable, collarín de tornillo de fijación, servicio normal
Artículo MI #07167670
No. Fabricante SUCT205-16CCFG1
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
Precio365.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Peso
    2.117 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de servicio
    Servicio normal
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Relubricable
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    SUCT205-16CCFG1
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Hoja de especificaciones
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    4547359898996

Descripción general

Descripción del fabricante
UNIDAD DE RECOGIDA SUCT205-16CCFG1 , INOXIDABLE
  • Lubricante sólido apto para alimentos (registrado en NSF H1 ) que proporciona lubricación permanente de los cojinetes al protegerlos del lavado y evitar fugas de grasa no deseadas en los alimentos
  • Los rodamientos de acero inoxidable 100% son resistentes a la corrosión y no requieren recubrimiento, lo que elimina el potencial de recubrimientos descascarillados que contaminan el producto final
  • La combinación de sello de silicona y deflector crea una barrera resistente al agua para ayudar a prevenir la contaminación
  • Las cubiertas protectoras para las unidades proporcionan protección adicional contra contaminantes y humedad, a la vez que añaden seguridad adicional para el personal de mantenimiento
  • Los sellos de silicona de contacto total crean una barrera resistente al agua para ayudar a prevenir la contaminación
  • Inserto de acero inoxidable 440C
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"