Motion
NH8210019.00

GROVE GEAR
NH8210019.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 30:1 relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.8750 pulg., salida derecha
Artículo MI #07167864
No. Fabricante NH8210019.00
Precio1,407.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
NH8210019.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 30:1 relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.8750 pulg., salida derecha
Artículo MI #07167864
No. Fabricante NH8210019.00
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
Precio1,407.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Tamaño de la caja
    821
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 1.3800 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    821
  • RPM máximas de salida
    58 rpm
  • Par de salida máximo
    968 pulg./lb;109.37 nm
  • Relación nominal
    30:1
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Carga colgada
    1255 lb
  • Relación
    30:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg., 22.23 mm
  • Peso
    21 lb, 9.525 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    1.129 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.129 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Eje sólido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    NH-B821-30-R
  • Potencia de entrada máxima
    1.129 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    0.896 hp;0.668 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    3447.37 N, 775 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    NH
  • Estilo
    Eje sólido
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    968 pulg-lbs;109.37 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
NH-B821-30-R REDUCTOR DE ARO