Motion
86746 1.5 X NH ROLOC 120MESH  674W D DSC 3M ID 60-0001-3612-1 SPID 5860796

3M
86746 1.5 X NH ROLOC 120MESH 674W D DSC 3M ID 60-0001-3612-1 SPID 5860796

Disco de tela - 1.5000 pulg. de diámetro de disco, diamante, 30000 rpm
Artículo MI #07170807
No. Fabricante 86746 1.5 X NH ROLOC 120MESH 674W D DSC 3M ID 60-0001-3612-1 SPID 5860796
Precio22.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
86746 1.5 X NH ROLOC 120MESH 674W D DSC 3M ID 60-0001-3612-1 SPID 5860796

Disco de tela - 1.5000 pulg. de diámetro de disco, diamante, 30000 rpm
Artículo MI #07170807
No. Fabricante 86746 1.5 X NH ROLOC 120MESH 674W D DSC 3M ID 60-0001-3612-1 SPID 5860796
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
Su precio$22.11/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Diámetro total
    1.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Oro
  • Número de Upc del fabricante
    00051125867467
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido tipo R
  • UPC_NO
    00051125867467

Descripción general

Descripción del fabricante
86746 1.5 X LOCALIZACIÓN NH 120MESH 674W
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Mineral de diamante para materiales difíciles de amolar
  • El soporte duradero de tela resistente al agua permite el uso de refrigerante, que generalmente prolonga la vida útil del abrasivo
  • La adhesión de resina permite su uso en seco o en mojado
  • El sistema de acoplamiento 3M™ Roloc™ permite cambiar los discos más fácilmente