Motion
DISCO DE TELA DE DIAMANTE 674W MALLA 120 ROLOC 86745 2 X NH

3M
86745 2 X NH ROLOC 120 MESH 674W DIAMOND CLOTH DISC

Disco de tela - 2.0000 pulg. de diámetro de disco, diamante, 25000 rpm
Artículo MI #07170828
No. Fabricante 86745 2 X NH ROLOC 120 MESH 674W DIAMOND CLOTH DISC
Precio38.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
86745 2 X NH ROLOC 120 MESH 674W DIAMOND CLOTH DISC

Disco de tela - 2.0000 pulg. de diámetro de disco, diamante, 25000 rpm
Artículo MI #07170828
No. Fabricante 86745 2 X NH ROLOC 120 MESH 674W DIAMOND CLOTH DISC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$38.64/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Diámetro total
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Oro
  • Número de Upc del fabricante
    00051125867450
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido tipo R
  • UPC_NO
    00051125867450

Descripción general

Descripción del fabricante
86745 2 X NH ROLOC 120 MALLA 674W
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Mineral de diamante para materiales difíciles de amolar
  • El soporte duradero de tela resistente al agua permite el uso de refrigerante, que generalmente prolonga la vida útil del abrasivo
  • La adhesión de resina permite su uso en seco o en mojado
  • El sistema de acoplamiento 3M™ Roloc™ permite cambiar los discos más fácilmente
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"