Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable10 pies
- Diámetro1/2 in
- Profundidad general26 in
- Altura total46 in
- Ancho general46 in
- Peso155
Detalles
- Amperaje13
- Material de la hojaAluminio
- Material de protecciónAcero
- Caballos de fuerza3/4 HP
- Color de la carcasaGris industrial
- Número de catálogo del fabricanteTPC4214
- Número de Upc del fabricante15449842142
- Flujo de aire máximo15850 cfm
- Tipo de montajeSuelo
- Número de cuchillas4
- Número de velocidades1
- Fase1
- Velocidad505 rpm
- Voltaje115