Motion
.5018ES1BW56-S

WEG ELECTRIC CORP
.5018ES1BW56-S

Motor de uso general - 1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor W56 , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base 1730 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #07186033
No. Fabricante .5018ES1BW56-S
Precio444.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
.5018ES1BW56-S

Motor de uso general - 1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor W56 , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base 1730 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #07186033
No. Fabricante .5018ES1BW56-S
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
Precio444.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    W56
  • Longitud total de la dimensión C
    11.89 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.52 pulg.
  • Peso
    24.02 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Compresores, ventiladores, máquinas herramienta, bombas
  • RPM base
    1730 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    8.00 / 4.42–4.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    64.00 %
  • Código de armonización
    8501.40.3040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Voltios a frecuencia
    115/208-230 V a 60 Hz
  • Garantía
    18 meses
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
.5018ES1BW56-S 1/2HP 56 1PH TEFC
  • Par de arranque alto