Motion
SC0U20928

NTN
SC0U20928

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, sin anillo a presión
Artículo MI #07186146
No. Fabricante SC0U20928
Precio42.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SC0U20928

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, sin anillo a presión
Artículo MI #07186146
No. Fabricante SC0U20928
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
Precio42.80 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    No aplicable
  • Tipo de jaula
    No aplicable
  • Descripción
    TAPA DE EXTREMO DE CUBIERTA ABIERTA DE ACERO INOXIDABLE SC0U20928
  • Número de Upc del fabricante
    3413520800185
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    3413520800185

Descripción general

Descripción del fabricante
TAPA DE EXTREMO DE CUBIERTA ABIERTA DE ACERO INOXIDABLE SC0U20928