Motion
CASQUILLO 4030 X 3-5/8-KW

DODGE
4030 X 3-5/8-KW BUSHING

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4030 , calibre de 3-5/8 pulg.
Artículo MI #07193641
No. Fabricante 4030 X 3-5/8-KW BUSHING
Precio366.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
4030 X 3-5/8-KW BUSHING

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4030 , calibre de 3-5/8 pulg.
Artículo MI #07193641
No. Fabricante 4030 X 3-5/8-KW BUSHING
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
Precio366.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3-5/8 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    4030
  • Longitud hasta Agujero  
    3.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado

Descripción general

Descripción del fabricante
4030 3-5/8 CASQUILLO 119757