Motion
SN22-60-360-450

ROLLON CORP
SN22-60-360-450

Carro en forma de U guiado por leva - SN, diámetro nominal: 22 mm, longitud total: 60 mm
Artículo MI #07194506
No. Fabricante SN22-60-360-450
Precio225.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLON CORP
SN22-60-360-450

Carro en forma de U guiado por leva - SN, diámetro nominal: 22 mm, longitud total: 60 mm
Artículo MI #07194506
No. Fabricante SN22-60-360-450
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
Su precio$225.41/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro nominal
    22 mm
  • Longitud total
    60 mm
  • Peso
    0.83 lb

Detalles

  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Temperatura de funcionamiento
    -20°C/+120 °C
  • Cantidad del paquete
    1
  • Estilo de raíl
    Deslizamiento fácil
  • Serie
    SN

Descripción general

Descripción del fabricante
SN22-60-360-450, TAMAÑO 22 EASYSLIDE
  • Los rieles guía y los deslizadores están hechos de acero de rodamientos estirados en frío, la jaula de bolas está hecha de acero mientras que las bolas están hechas de acero de rodamientos endurecidos
  • Las canalizaciones de los rieles guía y los deslizadores están endurecidos por inducción
  • Larga vida útil
  • Aplicaciones: industria del transporte (p. ej., puertas de raíles y autobuses exteriores e interiores, ajustes de asientos, interiores), tecnología de construcción y maquinaria (p. ej., carcasas, cubiertas protectoras), tecnología médica (p. ej., equipos de rayos X, mesas médicas), tecnología automotriz, logística (p. ej., unidades de manipulación), máquinas de embalaje (p. ej., industria de bebidas), máquinas especiales
  • Fabricante: Rollon Corporation (Timken)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron