Motion
SN28-60-350-450

ROLLON CORP
SN28-60-350-450

Carro en forma de U guiado por leva - SN, diámetro nominal: 28 mm, longitud total: 60 mm
Artículo MI #07194507
No. Fabricante SN28-60-350-450
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLON CORP
SN28-60-350-450

Carro en forma de U guiado por leva - SN, diámetro nominal: 28 mm, longitud total: 60 mm
Artículo MI #07194507
No. Fabricante SN28-60-350-450
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro nominal
    28 mm
  • Longitud total
    60 mm
  • Peso
    1.19 lb

Detalles

  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Temperatura de funcionamiento
    -20°C/+120 °C
  • Cantidad del paquete
    1
  • Estilo de raíl
    Deslizamiento fácil
  • Serie
    SN

Descripción general

Descripción del fabricante
SN28-60-350-450, TAMAÑO 28 EASYSLIDE
  • Los rieles guía y los deslizadores están hechos de acero de rodamientos estirados en frío, la jaula de bolas está hecha de acero mientras que las bolas están hechas de acero de rodamientos endurecidos
  • Las canalizaciones de los rieles guía y los deslizadores están endurecidos por inducción
  • Larga vida útil
  • Aplicaciones: industria del transporte (p. ej., puertas de raíles y autobuses exteriores e interiores, ajustes de asientos, interiores), tecnología de construcción y maquinaria (p. ej., carcasas, cubiertas protectoras), tecnología médica (p. ej., equipos de rayos X, mesas médicas), tecnología automotriz, logística (p. ej., unidades de manipulación), máquinas de embalaje (p. ej., industria de bebidas), máquinas especiales
  • Fabricante: Rollon Corporation (Timken)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"