Motion
UEX45-1440

ROLLON CORP
UEX45-1440

Carro en forma de U guiado por leva - UEX, diámetro nominal: 45 mm, longitud total: 1440 mm
Artículo MI #07194694
No. Fabricante UEX45-1440
Precio539.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLON CORP
UEX45-1440

Carro en forma de U guiado por leva - UEX, diámetro nominal: 45 mm, longitud total: 1440 mm
Artículo MI #07194694
No. Fabricante UEX45-1440
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
Precio539.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro nominal
    45 mm
  • Longitud total
    1440 mm
  • Peso
    8.84 lb

Detalles

  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Temperatura de funcionamiento
    -20°C/+120 °C
  • Cantidad del paquete
    1
  • Estilo de raíl
    Tren X
  • Serie
    UEX

Descripción general

Descripción del fabricante
UEX45-1440, TAMAÑO 45, RAÍL EN X
  • Fabricado en acero inoxidable
  • Ofrece una solución simple y práctica para todas las aplicaciones en las que se requiere una alta resistencia a la corrosión, en particular para la industria alimentaria, química, farmacéutica y médica
  • Para aplicaciones en entornos marinos severos, se propone la versión con todas las piezas electropulidas (versión X) para una resistencia a la corrosión extra alta
  • Fácilmente lavable para aplicaciones sujetas a limpieza frecuente
  • Fabricante: Rollon Corporation (Timken)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"