Motion
ULC35-2560

ROLLON CORP
ULC35-2560

Carro en forma de U guiado por leva - ULC, diámetro nominal: 35 mm, longitud total: 2560 mm
Artículo MI #07194808
No. Fabricante ULC35-2560
Precio1,136.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLON CORP
ULC35-2560

Carro en forma de U guiado por leva - ULC, diámetro nominal: 35 mm, longitud total: 2560 mm
Artículo MI #07194808
No. Fabricante ULC35-2560
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
Precio1,136.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro nominal
    35 mm
  • Longitud total
    2560 mm
  • Peso
    9.29 lb

Detalles

  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Temperatura de funcionamiento
    -20°C/+120 °C
  • Cantidad del paquete
    1
  • Estilo de raíl
    Riel compacto
  • Serie
    ULC

Descripción general

Descripción del fabricante
ULC35-2560, RAÍL EN U, TAMAÑO 35, L = 2560 MM
  • Tres tipos de riel lineal, perfiles T, K y U, permiten la compensación de la desalineación inherente, por ejemplo, la carcasa de la máquina herramienta
  • Los conductos internos garantizan dimensiones compactas
  • Dos tipos de deslizadores: serie N con cuerpos de aluminio fundido a presión y serie C con cuerpos de acero
  • Rodamientos de rodillos lubricados de por vida
  • Resistente a la suciedad y otros residuos comunes
  • Apto para aplicaciones con velocidades de hasta 9 m/s
  • Tamaños de ancho de raíl: 18 mm, 28 mm, 35 mm, 43 mm y 63 mm
  • Precarga ajustable
  • Aplicaciones: aeroespacial, ferroviaria, médica, maquinaria industrial, embalaje, automatización, logística
  • Fabricante: Rollon Corporation (Timken)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron