Motion
215X250X16  HDS2 H

CR SEALS (SKF)
215X250X16 HDS2 H

Sello de aceite de labio único - Sólido, eje de 215 mm de diámetro, 250 mm de diámetro externo, ancho total de 16 mm, diseño HDS2 , material labial de caucho de nitrilo hidrogenado (HNBR)
Artículo MI #07203422
No. Fabricante 215X250X16 HDS2 H
Precio910.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR SEALS (SKF)
215X250X16 HDS2 H

Sello de aceite de labio único - Sólido, eje de 215 mm de diámetro, 250 mm de diámetro externo, ancho total de 16 mm, diseño HDS2 , material labial de caucho de nitrilo hidrogenado (HNBR)
Artículo MI #07203422
No. Fabricante 215X250X16 HDS2 H
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
Su precio$910.23/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    250 mm
  • Ancho general
    16 mm
  • Diámetro del eje
    215 mm
  • Peso
    1.35 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Carcasa
    Acero
  • Anillas en V compatibles
    402200;402202;402204;402206
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite, industrial pesado, SKF Flex
  • Tipo de diseño
    HDS2
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Caucho de nitrilo hidrogenado (HNBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577208200
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 302 °F
  • Tolerancia a la presión
    15 psi
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero inoxidable
  • Tipo de resorte
    Cubierta de resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Maquinaria general, cajas de engranajes industriales, trenes de laminación, trenes de flejes en caliente, trenes de laminación en frío, trenes de papel

Descripción general

Descripción del fabricante
215X250X16 SELLO DE ACEITE DE HDS2 H
  • En industrias pesadas, los sellos SKF Flex pueden manejar los entornos de aplicación más hostiles
  • Caja metálica de alta resistencia y reborde de sellado
  • La instalación rápida y sencilla reduce el riesgo de fallos y el tiempo de inactividad resultante
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good