Motion
F06-VMB10-18-BZ
F06VMB10-18BZ BASE DE BOLA
Artículo MI #07208795
No. Fabricante F06-VMB10-18-BZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
F06VMB10-18BZ BASE DE BOLA
Artículo MI #07208795
No. Fabricante F06-VMB10-18-BZ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud extendida
    0.7090 pulg.
  • Fuerza
    150 lb
  • Longitud
    0.7090 pulg.
  • Rosca
    M6x1.0
  • Diámetro del tubo
    10 mm
  • Peso
    1

Detalles

  • Material
    acero galvanizado
  • Tipos de productos
    Ajuste de extremo
  • Serie
    Línea de volumen SPD

Descripción general

Descripción del fabricante
F06VMB10-18BZ BASE DE BOLA
  • Accesorio de extremo, acero galvanizado - Extremo de junta de bola metálica
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"