Especificaciones
Dimensiones
- Contenido1 acoplador
- Tamaño del accesorio0.125000 pulg.
- Tamaño de la rosca de ajuste1/8 pulg.
- Tamaño de la rosca1/8 pulg.
Detalles
- Características y beneficios• Para uso con accesorios de engrase hidráulicos • Clasificado para pistolas de engrase inalámbricas con una presión de funcionamiento máxima de hasta 10,000 PSI • Fabricado por DEWALT
- Tipo de conexión de conexiónAccesorio NPT
- Tipo de rosca de ajusteNPT
- MaterialMetal
- Cantidad del paquete1
- Tipo de roscaNPT
Descripción general
- Para uso con engrasadores hidráulicos
- Clasificado para pistolas de engrase inalámbricas con una presión de funcionamiento máxima de hasta 10,000 PSI
- Fabricado por DEWALT
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación