Especificaciones
Dimensiones
- Altura5/16 in
- Longitud2 7/8 in
- Profundidad general5/16 in
- Altura o ancho general5/8 in
- Longitud total7.350 pulg.
- Longitud de pieza única2 7/8 in
- Ancho de pieza única2 7/8 in
- Ancho de dimensión de almacenamiento2.75 in
- Ancho de la punta11/64 in
- Peso de la herramienta0.1 libras
- Ancho de la herramienta5/8 in
- Ancho5/8 in
Detalles
- Material del cuerpoAcero para herramientas especiales, endurecido con aceite
- País de origenAlemania
- DescripciónConsejos de repuesto para 44 10 J6
- Color del mangoPlata
- Estilo de mangoMulticomponente, sin aislamiento
- Número de Upc del fabricante843221012359
- MaterialAcero para herramientas especiales, endurecido con aceite
- Número de piezas1
- UPC_NO843221012359
Descripción general
- Consejos de repuesto para 44 10 J6.
- Puntas rectas reemplazables de acero templado.