Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante215
- RPM máximas de salida35 rpm
- Par de salida máximo798 pulg-lbs
- Tamaño de estructura NEMA / IEC143TC
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación50:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío9 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío10-1/2 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío9-1/2 pulg.
- Peso25.00 lb
Detalles
- Dibujo CADCOCIENTE=50/1|ESTILO=A|FS=143TC|OD=4
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0230-02849
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798931616
- Potencia de entrada máxima0.660 hp a 1750 rpm
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónIndividual
- Serie210PCX
- EstiloA
- UPC_NO662798931616
Descripción general
- Diseño modular
- Dimensiones de montaje universal
- Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
- Carcasa de hierro fundido
- Eje de aleación
- Sellos Viton®