Motion
AL202-010

NTN
AL202-010

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 5/8 pulg. D.I., Rendimiento estándar, Sin bloqueo
Artículo MI #07220611
No. Fabricante AL202-010
Precio40.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
AL202-010

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 5/8 pulg. D.I., Rendimiento estándar, Sin bloqueo
Artículo MI #07220611
No. Fabricante AL202-010
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
Precio40.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Radio de filete
    0.0236 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    0.7480 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.4724 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.5748 pulg.
  • Ancho general
    1.1260 pulg.
  • Peso
    0.24 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    4547359016499
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2160 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1030 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359016499

Descripción general

Descripción del fabricante
AL202-010 BRG