Especificaciones
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónASTM F1506,OSHA 29 CFR 1910.269,NFPA 70E-2015 para arco eléctrico,CSA Z462-15 para arco eléctrico (Canadá)
- ColorVerde
- Categoría de riesgo de riesgo Hrc4
- Tipo de productoMonos de peto
Descripción general
Descripción del fabricante
KIT4SCLT40MD09 40 CAL ARCGUARD REVOLITE
- Disponible con cordón interior en la cintura
- Tejido FR transpirable
- El cuello se puede bajar
- El tejido FR NO se derrite, gotea ni se enciende
- Inherentemente resistente a las llamas para una protección FR que NO se lava
- Muñequeras de punto Nomex®
- Desconexión rápida y correas de hombro fáciles de ajustar para una entrada rápida
- Manga raglán para una mayor movilidad
- Piernas anchas con cierre de velcro de FR
- La tecnología de careta PureView de aspecto ofrece un mayor rango de visibilidad
- Revestimiento de primera calidad antiempañamiento y resistente a los arañazos en el protector facial