Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6206
- Tamaño del bastidor145JM
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C16.43 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso56 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- DescripciónMotor de bomba de lavado, 3 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 3600 RPM, bastidor 145JM , TEFC
- Descripción Palabra clave3 CV
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga0.87 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF4
- Clasificación IP55
- Código KVAN
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante122191.00
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720052075
- Categoría del motorMotor de uso general (pintado)
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2 polos
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBrida frontal en C / Base rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaTermostato
- Tipo de productoMotores de servicio de lavado
- Tipo de ejeJM
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono3600 rpm
- Especificaciones técnicas
- Protección térmicaNinguna
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO691720052075
- Voltaje230/460 V
- Voltios a frecuencia208-230/460 a 60 Hz
- GarantíaGarantía de 3 años
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Motores pintados de epoxi aprobados por USDA
- Motores NEMA
- Tipos de montaje de base rígida y frontal C
- Diseños aprobados por BISSC
- Reconocimiento UL y certificación CSA
- Sellos de contacto de doble labio y sellos de anillo en V utilizados para sellos de eje
- Operativo a 208-230/460 V @60HZ. La imagen de la placa del fabricante puede variar con respecto al producto real.