Motion
C145T17FC134A

LEESON ELECTRIC
C145T17FC134A

Motor de uso general - Tensión especial - 1-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 145TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base 1750 rpm, montaje en brida frontal C, servicio continuo
Artículo MI #07222702
No. Fabricante C145T17FC134A
Precio1,675.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
C145T17FC134A

Motor de uso general - Tensión especial - 1-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 145TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base 1750 rpm, montaje en brida frontal C, servicio continuo
Artículo MI #07222702
No. Fabricante C145T17FC134A
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
Su precio$1,675.08/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del bastidor
    145TC
  • Longitud del motor menos eje
    7.50 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6206
  • Longitud total de la dimensión C
    13.42 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    35.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    1750 rpm
  • Descripción
    Motor de Tensión Especial, 1.50 HP, 3 Ph, 60 Hz, 575 V, 1800 RPM, Cuadro 145TC , TEFC
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    86.50 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    L
  • kW
    1.10 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720104156
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Ronda
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Termostato
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CSA y UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    691720104156
  • Voltaje
    575 V
  • Voltios a frecuencia
    575 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
122228.00,1 1/2HP,145TC,1800RPM,3PH,TEFC
  • Clasificaciones de eficiencia premium
  • Inversor con clasificación
  • Sistema de aislamiento de clase F: bastidor 140 y superior
  • Rodamientos de bolas blindados para aplicaciones de acoplamiento directo
  • Diseños de material de marco de acero laminado
  • Servicio continuo
  • Rotores equilibrados dinámicamente
  • Reconocimiento UL y certificación CSA