Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6206
- Tamaño del bastidor184TC
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6205
- Longitud total de la dimensión C17.85 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Peso100.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 Capaz
- DescripciónMotor de Freno, 5 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 1800 RPM, 184TC Cuadro, DP
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga89.50 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Hp5 CV
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP22
- Código KVAJ
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720152850
- Categoría del motorMotor de freno de uso general
- Caballos de fuerza del motor5 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeRonda
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaSin protección
- Tipo de productoMotores de freno
- Tipo de ejeT
- Hoja de especificaciones
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono3600 rpm
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO691720098578
- Voltaje230/460 V
- Voltios a frecuencia208-230/460@60Hz
- Garantía3 años
Descripción general
- Parada positiva a prueba de fallos y frenos de retención
- La carga se detiene automáticamente cuando se apaga la alimentación
- Diseños de liberación manual del freno
- Bobinas de freno de doble voltaje
- Motor trifásico