Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro55 mm
- Exterior Diámetro78 mm
- Ancho general3 mm
- Peso0.029 kg
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de orificioRonda
- Material de la jaula1010 Acero
- Tipo de jaulaRemachado
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento110 °C
- RPM Máx.5300 rpm