Motion
39-4777-40
Racores de manguera reutilizables serie Aeroquip 4777 Código SAE 61 45˚ Codo
Artículo MI #07225420
No. Fabricante 39-4777-40
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera reutilizables serie Aeroquip 4777 Código SAE 61 45˚ Codo
Artículo MI #07225420
No. Fabricante 39-4777-40
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    45 °
  • Altura
    4.98 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    3.25 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    4.67 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -40
  • Diámetro interior
    2.21 pulg.
  • Longitud
    8.18 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.5 pulg.
  • Longitud total
    8.18 pulg.
  • Peso total
    4.55 lb
  • Peso
    4.55 lb
  • Ancho
    3.50 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Material del cuerpo
    Latón y acero al carbono
  • Serie de mangueras compatibles
    1503
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con bridas
  • Estilo final 1
    Con bridas
  • Número de catálogo del fabricante
    39-4777-40
  • Número de Upc del fabricante
    678146137876
  • Material
    Latón y acero al carbono
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • UPC_NO
    678146137876

Descripción general

Descripción del fabricante
39-4777-40
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron