Motion
C425M-240X355
Ensamblaje de bloqueo sin llave - Sistema métrico - 9.449 in ID, 13.976 in OD
Artículo MI #07227360
No. Fabricante C425M-240X355
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de bloqueo sin llave - Sistema métrico - 9.449 in ID, 13.976 in OD
Artículo MI #07227360
No. Fabricante C425M-240X355
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    11.575 pulg.
  • Tamaño del perno
    M24 x 180
  • Diámetro interno
    9.449 pulg.
  • Tamaño del orificio
    9.449 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    13.976 pulg.
  • Longitud total
    10.394 pulg.
  • Tamaño del eje
    240 mm
  • Grosor
    9.449 pulg.
  • Peso
    190.00 lb

Detalles

  • Marca
    Empresa de productos metálicos Climax
  • Material
    Acero
  • Número de tornillos de bloqueo
    16
  • Tipos de productos
    Conjunto de bloqueo
  • UPC_NO
    044861047811

Descripción general

Descripción del fabricante
C425M-240X355 TORSIÓN ALTA MTRC HD