Motion
12LP350X X50FT

GATES RUBBER CO
12LP350X X50FT

12LP350X X50FT
Artículo MI #07227578
No. Fabricante 12LP350X X50FT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
12LP350X X50FT

12LP350X X50FT
Artículo MI #07227578
No. Fabricante 12LP350X X50FT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    6.0 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.24 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Cloropreno - Tipo A
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Propano líquido o gaseoso, butano o cualquier combinación de estas dos mezclas. Se puede utilizar para gas natural (sin exceder los 50 psi) en determinadas condiciones, como áreas abiertas/exteriores y edificios de fábrica bien ventilados (si lo permiten los códigos de construcción locales).
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    180 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    4 espirales, fibra
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    072053498387
  • Presión de trabajo
    24.1

Descripción general

Descripción del fabricante
3220-1302 12LP350X X 50FT