Motion
RUEDAS 11T044 ZIP 4-1/2X3/64 XXTREME

WALTER SURFACE TECH
11T044 ZIP 4-1/2X3/64 XXTREME WHEELS

CREMALLERA XXTREME DE 4-1/2" X 3/64 , PAQUETE 25
Artículo MI #07231158
No. Fabricante 11T044 ZIP 4-1/2X3/64 XXTREME WHEELS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WALTER SURFACE TECH
11T044 ZIP 4-1/2X3/64 XXTREME WHEELS

CREMALLERA XXTREME DE 4-1/2" X 3/64 , PAQUETE 25
Artículo MI #07231158
No. Fabricante 11T044 ZIP 4-1/2X3/64 XXTREME WHEELS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Peso
    0.09 lb
  • Rueda Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Rueda Grosor  
    3/64 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Corte
  • Tipo de eje
    Recto
  • Tipo de archivo adjunto
    Atornillado
  • Color
    Negro
  • Descripción Palabra clave
    Disco de corte de larga duración
  • Para usar con
    Amoladora angular
  • Grado
    A-60-ZIPXX
  • Número de grano
    60
  • Código de armonización
    6804.22.0000
  • Número de Upc del fabricante
    662980307786
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Tipo de mineral
    Óxido de aluminio
  • Cantidad del paquete
    25.000
  • Tipo de refuerzo
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Tipo de rueda
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDAS 11T044 ZIP 4-1/2X3/64 XXTREME
  • Vida útil extrema para más cortes por rueda; Menor costo por corte en la industria; Velocidad extrema tanto en acero como en acero inoxidable para una mejor productividad; Walter desarrolla continuamente nuevas tecnologías para mejorar el rendimiento de las ruedas de corte. El nuevo ZIP XXTREME℮ es lo último en innovaciones de productos de Walter, lo que consolida el lugar de Walter como líder de la industria. La ZIP XXTREME es la rueda de tronzado de mayor duración, con el menor coste por corte en comparación con todas las otras 3/64” ruedas de tronzado delgadas. Ahorra tiempo trabajando en tus proyectos y ahorra dinero utilizando el ZIP XXTREME de manera más eficiente. Estas ruedas de corte duran hasta un 20 % más que otras ruedas de esta categoría.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo